• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Rundzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. einstellb. Dämpfung Kolben-Ø mm 8 Hub ...

Artikelnummer:  
Z00324326 
EAN:  
4047322010429 
Herstellernummer:  
1.DM.08025 
Marke:  
RIEGLER 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

29,08 €

Netto 24,44 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss M5
Ansprechdruck 0,8 bar (D 8 bis D 12)/0,6 bar (D 16 bis D 25)
Arbeitsdruck max. 10 bar
Aufbau Verbindung: Edelstahlrohr/Endkappen gebördelt
Betriebsdruck max. 10 bar
Dichtmaterial NBR
Dämpfungsdichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Hub 25
Kolben Acetal-Kunstharz
Kolben-D 8
Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangengewinde M4
Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft
Rohr Edelstahl 1.4301
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung Kolben-Ø mm 8 Hub mm 25 / Einfach und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-3 / Datenblatt 18-3-B (Befestigungsteile und Zubehör) / Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss M5 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Acetal-Kunstharz / Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Dichtmaterial NBR / Kolben-Ø 8 / Ansprechdruck 0,8 bar (Ø 8 bis Ø 12) / 0,6 bar (Ø 16 bis Ø 25) / Rohr Edelstahl 1.4301 / Dämpfungsdichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Hub 25 / Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar / Kolbenstangen-gewinde M4
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben