Rundzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. einstellb. Dämpfung Kolben-Ø mm 10 Hub...

Artikelnummer: Z00324331
EAN: 4047322010474
Herstellernummer: 1.DM.10025
Rundzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. einstellb. Dämpfung Kolben-Ø mm 10 Hub...
Inkl. Steuern: 30,02 € VE 1 Stück Netto 25,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung Kolben-Ø mm 10 Hub mm 25 / Einfach und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-3 / Datenblatt 18-3-B (Befestigungsteile und Zubehör) / Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss M5 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Acetal-Kunstharz / Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Dichtmaterial NBR / Kolben-Ø 10 / Ansprechdruck 0,8 bar (Ø 8 bis Ø 12) / 0,6 bar (Ø 16 bis Ø 25) / Rohr Edelstahl 1.4301 / Dämpfungsdichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Hub 25 / Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar / Kolbenstangen-gewinde M4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufbau Verbindung: Edelstahlrohr/Endkappen gebördelt
Betriebsdruck max. 10 bar
Hub 25
Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Arbeitsdruck max. 10 bar
Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolben Acetal-Kunstharz
Kolben-D 10
Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Anschluss M5
Dämpfungsdichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Dichtmaterial NBR
Rohr Edelstahl 1.4301
Kolbenstangengewinde M4
Ansprechdruck 0,8 bar (D 8 bis D 12)/0,6 bar (D 16 bis D 25)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen