• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Rundzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. einstellb. Dämpfung Kolben-Ø mm 32 Hub...

Artikelnummer:  
Z00324387 
EAN:  
4047322032940 
Herstellernummer:  
2.DM.32025 
Marke:  
RIEGLER 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

63,70 €

Netto 53,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/8
Ansprechdruck 0,4 bar (D 32 und D 40)/0,3 bar (D 50)
Arbeitsdruck max. 10 bar
Aufbau Verbindung: Edelstahlrohr/Endkappen Gewinde
Betriebsdruck max. 10 bar
Dichtmaterial NBR
Dichtungen NBR
Hub 25
Kolben Technopolymer
Kolben-D 32
Kolbendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstange Stahl C 45, hartverchromt
Kolbenstangendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangengewinde M10x1,25
Medium Gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft.
Rohr Aluminium, eloxiert
Rohr und Kopf Alu-Legierung, eloxiert
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung Kolben-Ø mm 32 Hub mm 25 / Standardausführungen mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-3-1 / Datenblatt 18-3-1-B (Befestigungsteile und Zubehör) / Kolbenstangendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Technopolymer / Rohr und Kopf Alu-Legierung, eloxiert / Dichtungen NBR / Kolbenstange Stahl C 45, hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Kolben-Ø 32 / Ansprechdruck 0,4 bar (Ø 32 und Ø 40) / 0,3 bar (Ø 50) / Rohr Aluminium, eloxiert / Hub 25 / Kolbendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar / Kolbenstangen-gewinde M10x1,25
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben