Rundzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. einstellb. Dämpfung Kolben-Ø mm 32 Hub...

Artikelnummer: Z00324395
EAN: 4047322033022
Herstellernummer: 2.DM.32320
Rundzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. einstellb. Dämpfung Kolben-Ø mm 32 Hub...
Inkl. Steuern: 92,19 € VE 1 Stück Netto 77,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung Kolben-Ø mm 32 Hub mm 320 / Standardausführungen mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-3-1 / Datenblatt 18-3-1-B (Befestigungsteile und Zubehör) / Kolbenstangendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Technopolymer / Rohr und Kopf Alu-Legierung, eloxiert / Dichtungen NBR / Kolbenstange Stahl C 45, hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Kolben-Ø 32 / Ansprechdruck 0,4 bar (Ø 32 und Ø 40) / 0,3 bar (Ø 50) / Rohr Aluminium, eloxiert / Hub 320 / Kolbendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar / Kolbenstangen-gewinde M10x1,25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss G 1/8
Kolben Technopolymer
Aufbau Verbindung: Edelstahlrohr/Endkappen Gewinde
Rohr Aluminium, eloxiert
Kolbendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis)
Medium Gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft.
Kolbenstangengewinde M10x1,25
Arbeitsdruck max. 10 bar
Hub 320
Ansprechdruck 0,4 bar (D 32 und D 40)/0,3 bar (D 50)
Kolbenstange Stahl C 45, hartverchromt
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Dichtmaterial NBR
Dichtungen NBR
Betriebsdruck max. 10 bar
Rohr und Kopf Alu-Legierung, eloxiert
Kolben-D 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen