Rundzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. einstellb. Dämpfung Kolben-Ø mm 50 Hub...

Artikelnummer: Z00324418
EAN: 4047322033251
Herstellernummer: 2.DM.50400
Rundzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. einstellb. Dämpfung Kolben-Ø mm 50 Hub...
Inkl. Steuern: 148,08 € VE 1 Stück Netto 124,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung Kolben-Ø mm 50 Hub mm 400 / Standardausführungen mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-3-1 / Datenblatt 18-3-1-B (Befestigungsteile und Zubehör) / Kolbenstangendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Technopolymer / Rohr und Kopf Alu-Legierung, eloxiert / Dichtungen NBR / Kolbenstange Stahl C 45, hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Kolben-Ø 50 / Ansprechdruck 0,4 bar (Ø 32 und Ø 40) / 0,3 bar (Ø 50) / Rohr Aluminium, eloxiert / Hub 400 / Kolbendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar / Kolbenstangen-gewinde M16x1,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kolbenstangengewinde M16x1,5
Arbeitsdruck max. 10 bar
Rohr Aluminium, eloxiert
Ansprechdruck 0,4 bar (D 32 und D 40)/0,3 bar (D 50)
Aufbau Verbindung: Edelstahlrohr/Endkappen Gewinde
Betriebsdruck max. 10 bar
Anschluss G 1/4
Dichtmaterial NBR
Rohr und Kopf Alu-Legierung, eloxiert
Dichtungen NBR
Kolben-D 50
Kolbendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolben Technopolymer
Kolbenstangendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstange Stahl C 45, hartverchromt
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Medium Gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft.
Hub 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen