Rundzylinder doppeltwirk. G1/4 Kolben-ø 40mm Betriebsdr. max. 10bar Hubl. 125mm

Artikelnummer: Z00324402
EAN: 4047322033091
Herstellernummer: 2.DM.40125
Rundzylinder doppeltwirk. G1/4 Kolben-ø 40mm Betriebsdr. max. 10bar Hubl. 125mm
Inkl. Steuern: 81,78 € VE 1 Stück Netto 68,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung Kolben-Ø mm 40 Hub mm 125 / Standardausführungen mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-3-1 / Datenblatt 18-3-1-B (Befestigungsteile und Zubehör) / Kolbenstangendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Technopolymer / Rohr und Kopf Alu-Legierung, eloxiert / Dichtungen NBR / Kolbenstange Stahl C 45, hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Kolben-Ø 40 / Ansprechdruck 0,4 bar (Ø 32 und Ø 40) / 0,3 bar (Ø 50) / Rohr Aluminium, eloxiert / Hub 125 / Kolbendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar / Kolbenstangen-gewinde M12x1,25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub 125
Ansprechdruck 0,4 bar (D 32 und D 40)/0,3 bar (D 50)
Arbeitsdruck max. 10 bar
Aufbau Verbindung: Edelstahlrohr/Endkappen Gewinde
Anschluss G 1/4
Dichtmaterial NBR
Dichtungen NBR
Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Medium gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft.
Kolbenstangendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangengewinde M12x1,25
Kolbenstange Stahl C 45, hartverchromt
Kolbendichtung NBR, (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolben-D 40
Kolben Technopolymer
Rohr Aluminium, eloxiert
Rohr und Kopf Alu-Legierung, eloxiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen