Rundzylinder, einfachw. (drucklos eingefahren), m. Magnet, o. einstellb. Dämp...

Artikelnummer: Z00324377
EAN: 4047322010955
Herstellernummer: 1.EM.12050
Rundzylinder, einfachw. (drucklos eingefahren), m. Magnet, o. einstellb. Dämp...
Inkl. Steuern: 33,90 € VE 1 Stück Netto 28,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Rundzylinder, einfachwirkend (drucklos eingefahren), mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung Kolben-Ø mm 12 Hub mm 50 / Einfach und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-3 / Datenblatt 18-3-B (Befestigungsteile und Zubehör) / Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss M5 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Acetal-Kunstharz / Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Dichtmaterial NBR / Kolben-Ø 12 / Ansprechdruck 0,8 bar (Ø 8 bis Ø 12) / 0,6 bar (Ø 16 bis Ø 25) / Rohr Edelstahl 1.4301 / Dämpfungsdichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Hub 50 / Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar / Kolbenstangen-gewinde M6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial NBR
Ansprechdruck 0,8 bar (D 8 bis D 12)/0,6 bar (D 16 bis D 25)
Dämpfungsdichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolben Acetal-Kunstharz
Aufbau Verbindung: Edelstahlrohr/Endkappen gebördelt
Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolben-D 12
Kolbenstangengewinde M6
Rohr Edelstahl 1.4301
Anschluss M5
Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft
Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Hub 50
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Betriebsdruck max. 10 bar
Arbeitsdruck max. 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen