Rundzylinder TPISO 6432 doppeltwirkend m. Magnet o.

Artikelnummer: Z00324829
EAN: 4047322288644
Herstellernummer: 8.DM.25500
Rundzylinder TPISO 6432 doppeltwirkend m. Magnet o.
Inkl. Steuern: 40,89 € VE 1 Stück Netto 34,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung Kolben-Ø mm 25 Hub mm 500 / Preiswerte Standardausführung mit Aluminium-Rohr und Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Kolbenstangendichtung PU / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolbenstange Edelstahl 1.4301 (Ø 16) / Stahl C45, hartverchromt (Ø 20 und Ø 25) / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Kolben-Ø 25 / Ansprechdruck 0,6 bar / Rohr Alu-Legierung, eloxiert / Hub 500 / Kolbendichtung PU / Kolbenstangen-gewinde M10x1,25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kolben-D 25
Kolbenstangen-Außengewinde M10x1,25
Deckel/Boden/Führungsbuchse Technopolymer
Rohr Alu-Legierung, eloxiert
Kolbendichtung PU
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Aufbau Verbindung: Alu-Rohr/Endkappen gebördelt
Anschluss G 1/8
Kolbenstangengewinde M10x1,25
Kolbenstangendichtung PU
Kolbenstange Edelstahl 1.4301(D16)/StahlC45,hartverchromt(D20undD25)
Arbeitsdruck max. 10 bar
Hub 500
Ansprechdruck 0,6 bar
Medium Gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen