Kompaktspanner-NC RKE-LV 125mm Röhm

Artikelnummer: Z00296206
EAN: 1234
Herstellernummer: 163392
Kompaktspanner-NC RKE-LV 125mm Röhm
Inkl. Steuern: 2.851,12 € VE 1 Stück Netto 2.395,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

NC-Kompaktspanner RKE-LV Ausführung: Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzer, manuell betätigt, kurze, kompakte Bauform. Der stabile Stahl-Grundkörper und alle Führungen sind gehärtet und geschliffen. Mit stabilem Späneschutz, Zugspannung und großem Spannbereich. Der 0-Punkt des Werkstückes liegt auf der Bedienerseite. Der RKE-LV ermöglicht eine punktgenaue Positionierung und minimale Bearbeitungszeiten. Kein Versetzen der beweglichen Aufsatzbacke. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren. Kollisionsfreie 5-Seiten-Bearbeitung in einer Aufspannung. Lieferumfang: NC-Kompaktspanner RKE-LV mit einer festen und einer beweglichen WZR Stufenbacke. Attribute: Backenbreite: 125 mm, Backenhöhe: 40 mm, Gewicht: 29 kg, Spannkraft: 40 kN, Spannweite: 192 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (kg) 29
Backenhöhe (mm) 40
Backenbreite (mm) 125
Spannkraft (kN) 40
Spannweite (mm) 192
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen