Kompaktspanner RKZM 50mm Röhm

Artikelnummer: Z00296215
EAN: 4019208197449
Herstellernummer: 164813
Röhm
Kompaktspanner RKZM 50mm Röhm
Inkl. Steuern: 1.340,27 € VE 1 Stück Netto 1.126,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M Ausführung: Mit zentrischem Spannsystem mechanisch/mechanisch. Der stabile Stahl-Grundkörper ist allseitig gehärtet und geschliffen, alle Führungen sind gehärtet und geschliffen, die Spannschieber mit Quernuten sind allseitig geschliffen und die Funktionsflächen sind gehärtet. Mit zwei beweglichen Spannbacken, umkehrbar, gehärtet und geschliffen. Durch die kurze, kompakte Bauweise ergibt sich eine große Spannweite im Verhältnis zur Gesamtlänge. Zudem besteht die Möglichkeit der 5-Seiten-Bearbeitung für kollisionsfreies Arbeiten in einer Aufspannung und der 3-Seiten-Aufspannung für größte Flexibilität in der Einzel- und Serienfertigung. Somit befindet sich der Werkzeug-0-Punkt immer auf der Bedienerseite. Eine konstante Spannkraft bei jedem Spannvorgang und große Wiederholgenauigkeit bei Einsatz eines Drehmomentschlüssels ist gewährleistet. Die Antriebsspindel verfügt über eine Spannkraftvoreinstellung. Durch die beidseitig angebrachten Schmiernippel können alle dem Verschleiß unterliegenden Führungen und das Spindelgewinde geschmiert werden. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken. Hinweis: Spannpratze und Nutensteinsatz sind separat bestellbar. Attribute: Backenbreite: 50 mm, Backenhöhe: 20 mm, Gewicht: 3,5 kg, Spannkraft: 10 kN, Spannweite: 0-39 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (kg) 3,5
Backenhöhe (mm) 20
Backenbreite (mm) 50
Spannkraft (kN) 10
Spannweite (mm) 0-39
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen