• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER 2/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss beidstg, Anschl. Schnellverschraubu...

Artikelnummer:  
Z00325363 
EAN:  
4047322181235 
Herstellernummer:  
360.018-6 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

21,47 €

Netto 18,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung 2/2-Wege
B 55,0
Betriebsdruck max. 8 bar
C 25,0
Dichtmaterial NBR
Gewinde G 1/8
Hohlschraube, Schwenkarm, Kipphebel Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
SW 14
Schalttafelgewinde M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)
Temperaturbereich 0 °C bis +70 °C
Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

2/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss beidseitig, Anschluss Schnellverschraubung Ausführung 2/2-Wege Gewinde 1/8 / Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung. / Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau. / Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich 0 °C bis °C / C 25,0 / Hohlschraube, Schwenkarm, Kipphebel Messing vernickelt / für Schlauch 6 / 4 / Innenteile Messing / Ausführung 2/2-Wege / Dichtmaterial NBR / Schalttafelgewinde M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm) / B 55 / Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt / Betriebsdruck max. 8 bar / SW 14 / Gewinde 1/8
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben