2/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss beidstg, Anschl. Steckverbindung Au...

Artikelnummer: Z00325366
EAN: 4047322181365
Herstellernummer: 3614.014-6
2/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss beidstg, Anschl. Steckverbindung Au...
Inkl. Steuern: 24,13 € VE 1 Stück Netto 20,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

2/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss beidseitig, Anschluss Steckverbindung Ausführung 2/2-Wege Gewinde 1/4 / Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung. / Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau. / Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich 0 °C bis °C / C 23,5 / Hohlschraube, Schwenkarm, Kipphebel Messing vernickelt / für Schlauch 6 / Innenteile Messing / Ausführung 2/2-Wege / Dichtmaterial NBR / Schalttafelgewinde M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm) / B 60 / Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt / Betriebsdruck max. 8 bar / SW 17 / Gewinde 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial NBR
Innenteile Messing blank
C 23,5
Gewinde G 1/4
für Schlauch 6
Temperaturbereich 0 °C bis +70 °C
Betriebsdruck max. 8 bar
Ausführung 2/2-Wege
Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt
Schalttafelgewinde M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)
Hohlschraube, Schwenkarm, Kipphebel Messing vernickelt
SW 17
B 60,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen