Edelstahlkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., L-Bohrung Gew. Rp 1 St...

Artikelnummer: Z00323778
EAN: 4047322076883
Herstellernummer: 350.624-L1
Edelstahlkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., L-Bohrung Gew. Rp 1 St...
Inkl. Steuern: 379,38 € VE 1 Stück Netto 318,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Edelstahlkugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppeltwirkend, L-Bohrung Gewinde Rp 1 Stellung L 1 / 3-Wege-Hahn, reduzierter Durchgang / Richtlinien ATEX / Ventiladapter nach NAMUR / Gewinde Rp 1 / Weitere Angaben Datenblatt 11-37 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 25 / L 90 / A 133 / D 28,5 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Genormte Schnittstellen Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: / vier bzw. acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211 / Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: / nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845 / Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: / nach VDI/VDE 3845 (NAMUR) / Material Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Stellung L 1 / Steuerdruck 5,5 bar / B 148,5 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite) / SW 41 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Ø 28,5
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Dichtmaterial PTFE/FKM
A 133,0
Steuerdruck 5,5 bar
Material Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte
L 90,0
SW 41
Drehwinkel 90°
Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite)
Ventiladapter nach NAMUR
Gewinde Rp 1
Stellung L 1
Richtlinien ATEX
DN 25
B 148,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen