Edelstahlkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., T-Bohrung, Grundstellu...

Artikelnummer: Z00323799
EAN: 4047322077842
Herstellernummer: 350.912-T1
Edelstahlkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., T-Bohrung, Grundstellu...
Inkl. Steuern: 280,96 € VE 1 Stück Netto 236,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Edelstahlkugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppeltwirkend, T-Bohrung, Grundstellung T1 Gewinde Rp 1/2 Stellung T 1 / 3-Wege-Hahn, reduzierter Durchgang / Richtlinien ATEX / Ventiladapter nach NAMUR / Gewinde Rp 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt 11-37 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 15 / L 73 / A 116 / D 20,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Genormte Schnittstellen Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: / vier bzw. acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211 / Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: / nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845 / Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: / nach VDI/VDE 3845 (NAMUR) / Material Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Stellung T 1 / Steuerdruck 5,5 bar / B 130,0 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite) / SW 27 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial PTFE/FKM
A 116,0
Ventiladapter nach NAMUR
Material Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte
Richtlinien ATEX
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Ø 20,0
Steuerdruck 5,5 bar
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
B 130,0
Stellung T 1
Drehwinkel 90°
L 73,0
Gewinde Rp 1/2
DN 15
SW 27
Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen