Edelstahlkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., T-Bohrung, Grundstellu...

Artikelnummer: Z00323802
EAN: 4047322077880
Herstellernummer: 350.913-T2
Edelstahlkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., T-Bohrung, Grundstellu...
Inkl. Steuern: 311,67 € VE 1 Stück Netto 261,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahlkugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppeltwirkend, T-Bohrung, Grundstellung T2 Gewinde Rp 3/4 Stellung T 2 / 3-Wege-Hahn, reduzierter Durchgang / Richtlinien ATEX / Ventiladapter nach NAMUR / Gewinde Rp 3/4 / Weitere Angaben Datenblatt 11-37 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 20 / L 80 / A 116 / D 23,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Genormte Schnittstellen Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: / vier bzw. acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211 / Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: / nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845 / Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: / nach VDI/VDE 3845 (NAMUR) / Material Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Stellung T 2 / Steuerdruck 5,5 bar / B 136,0 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite) / SW 32 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp 3/4
B 136,0
A 116,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
Ø 23,0
Drehwinkel 90°
DN 20
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite)
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Ventiladapter nach NAMUR
SW 32
Steuerdruck 5,5 bar
Stellung T 2
Material Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte
L 80,0
Richtlinien ATEX
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen