Edelstahlkugelhahn, Antrieb einfachw., federschl. Gew. Rp 3/8 DN 10

Artikelnummer: Z00323836
EAN: 4047322078900
Herstellernummer: 351.519
Edelstahlkugelhahn, Antrieb einfachw., federschl. Gew. Rp 3/8 DN 10
Inkl. Steuern: 220,54 € VE 1 Stück Netto 185,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahlkugelhahn, Antrieb einfachwirkend, federschließend Gewinde Rp 3/8 DN 10 / Edelstahlkugelhahn / mit pneumatischem Stellantrieb - preiswerte Ausführung / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 3/8 / Weitere Angaben Datenblatt 11-22 (351.509 bis 351.515) / Datenblatt 11-23 (351.519 bis 351.525) / Material Alu eloxiert / Drehwinkel 90° / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Dichtmaterial PTFE/FKM / DN 10 / L 50 / A 221 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Material Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, mit ISO-Flansch / Dichtmaterial NBR / Steuerdruck 5,6 bar / B 141 / Antrieb / Bauart pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip / Betriebsdruck max. 160 bar (G 3/8, G 1/2) / max. 100 bar (G 3/4, G 1) / max. 60 bar (G 1 1/4, G 1 1/2) / max. 40 bar (G 2) / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp 3/8
B 142,0
A 221,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
Drehwinkel 90°
DN 10
Bauart pn Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip
Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Steuerdruck 5,6 bar
Material Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, mit ISO-Flansch
L 51,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen