Edelstahlkugelhahn, Antrieb einfachw., federschl. Gew. Rp 1 DN 25

Artikelnummer: Z00323839
EAN: 4047322078931
Herstellernummer: 351.522
Edelstahlkugelhahn, Antrieb einfachw., federschl. Gew. Rp 1 DN 25
Inkl. Steuern: 290,56 € VE 1 Stück Netto 244,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Edelstahlkugelhahn, Antrieb einfachwirkend, federschließend Gewinde Rp 1 DN 25 / Edelstahlkugelhahn / mit pneumatischem Stellantrieb - preiswerte Ausführung / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 1 / Weitere Angaben Datenblatt 11-22 (351.509 bis 351.515) / Datenblatt 11-23 (351.519 bis 351.525) / Material Alu eloxiert / Drehwinkel 90° / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Dichtmaterial PTFE/FKM / DN 25 / L 85 / A 240 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Material Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, mit ISO-Flansch / Dichtmaterial NBR / Steuerdruck 5,6 bar / B 166 / Antrieb / Bauart pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip / Betriebsdruck max. 160 bar (G 3/8, G 1/2) / max. 100 bar (G 3/4, G 1) / max. 60 bar (G 1 1/4, G 1 1/2) / max. 40 bar (G 2) / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp 1
B 167,0
A 240,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
Drehwinkel 90°
DN 25
Bauart pn Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip
Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Steuerdruck 5,6 bar
Material Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, mit ISO-Flansch
L 85,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen