Edelstahlkugelhahn / Rp 1/2 /E-Antrieb 8

Artikelnummer: Z00323878
EAN: 4047322076111
Herstellernummer: 350.3810
Riegler
Edelstahlkugelhahn / Rp 1/2 /E-Antrieb 8
Inkl. Steuern: 467,06 € VE 1 Stück Netto 392,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Edelstahlkugelhahn mit elektrischem Stellantrieb / Universeller Spannungsbereich (85-240 V / AC+DC bzw. 12-24 V / AC+DC) / Drehantrieb / Reversierbarer elektrischer Drehantrieb einschließlich: Handnotbetätigung, Stellungsanzeige, Zusatzendschalter, Schaltraumheizung, Drehmomentbegrenzung / Temperatur -20 °C bis +70 °C / Kugelhahn / Material Edelstahl 1.4401 / Kugeldichtung PTFE / Schaltwellendichtung PTFE / Mediumstemperatur -20 °C bis +70 °C / Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite) / Betriebsart Einschaltdauer = 75 % ED / Schutzart IP 65 / Stellzeit max. 11 sek. für 90° (max. 12 sek. für 90° bei 2") / Weitere Angaben Datenblatt 11-38, Bedienungsanleitung 17-21

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp 1/2
B 189
A 177
Ø 24
DN 15
Typ Edelstahlkugelhahn
SW 29
L 056
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen