• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Edelstahlkugelhahn / Rp 1 ½ /E-Antrieb

Artikelnummer:  
Z00323888 
EAN:  
4047322076364 
Herstellernummer:  
350.4814 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

643,29 €

Netto 540,58 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 177
B 211
DN 40
Gewinde Rp 1 1/2
L 104
SW 58
Typ Edelstahlkugelhahn
Ø 40
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Edelstahlkugelhahn mit elektrischem Stellantrieb / Universeller Spannungsbereich (85-240 V / AC+DC bzw. 12-24 V / AC+DC) / Drehantrieb / Reversierbarer elektrischer Drehantrieb einschließlich: Handnotbetätigung, Stellungsanzeige, Zusatzendschalter, Schaltraumheizung, Drehmomentbegrenzung / Temperatur -20 °C bis +70 °C / Kugelhahn / Material Edelstahl 1.4401 / Kugeldichtung PTFE / Schaltwellendichtung PTFE / Mediumstemperatur -20 °C bis +70 °C / Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite) / Betriebsart Einschaltdauer = 75 % ED / Schutzart IP 65 / Stellzeit max. 11 sek. für 90° (max. 12 sek. für 90° bei 2") / Weitere Angaben Datenblatt 11-38, Bedienungsanleitung 17-21
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben