Edelstahlkugelhahn, Stellantrieb doppeltw. Gew. Rp 1/2 DN 15

Artikelnummer: Z00323752
EAN: 4047322076470
Herstellernummer: 350.510/1
Edelstahlkugelhahn, Stellantrieb doppeltw. Gew. Rp 1/2 DN 15
Inkl. Steuern: 183,27 € VE 1 Stück Netto 154,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Edelstahlkugelhahn, Stellantrieb doppeltwirkend Gewinde Rp 1/2 DN 15 / 2-Wege-Hahn, 3-teilig, voller Durchgang / Richtlinien ATEX / Ventiladapter nach NAMUR / Gewinde Rp 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt 11-4 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / DN 15 / L 75 / A 116 / D 24,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis 70°C / Genormte Schnittstellen Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: / vier bzw. acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211 / Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: / nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845 / Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: / nach VDI/VDE 3845 (NAMUR) / Material Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Steuerdruck 5,5 bar / B 135 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger. / Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite) / SW 29 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 135,0
Material Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte
Gewinde Rp 1/2
SW 29
Ventiladapter nach NAMUR
Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite)
Dichtmaterial PTFE
Steuerdruck 5,5 bar
A 116,0
Richtlinien ATEX
Ø 24,0
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
L 75,0
Betriebstemperatur -20 °C bis +70°C
DN 15
Drehwinkel 90°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen