Edelstahlkugelhahn, Stellantrieb doppeltw. Gew. Rp 3/4 DN 20

Artikelnummer: Z00323754
EAN: 4047322076494
Herstellernummer: 350.511/1
Edelstahlkugelhahn, Stellantrieb doppeltw. Gew. Rp 3/4 DN 20
Inkl. Steuern: 196,61 € VE 1 Stück Netto 165,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Edelstahlkugelhahn, Stellantrieb doppeltwirkend Gewinde Rp 3/4 DN 20 / 2-Wege-Hahn, 3-teilig, voller Durchgang / Richtlinien ATEX / Ventiladapter nach NAMUR / Gewinde Rp 3/4 / Weitere Angaben Datenblatt 11-4 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / DN 20 / L 80 / A 116 / D 27,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis 70°C / Genormte Schnittstellen Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: / vier bzw. acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211 / Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: / nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845 / Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: / nach VDI/VDE 3845 (NAMUR) / Material Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Steuerdruck 5,5 bar / B 139 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger. / Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite) / SW 35 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp 3/4
B 139,0
A 116,0
Dichtmaterial PTFE
Ø 27,0
Drehwinkel 90°
DN 20
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Betriebsdruck max. 63 bar (abhängig von Temperatur und Nennweite)
Betriebstemperatur -20 °C bis +70°C
Ventiladapter nach NAMUR
SW 35
Steuerdruck 5,5 bar
Material Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte
L 80,0
Richtlinien ATEX
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen