Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Polet Profi Schlauchw.4 LR 110m 19mm(3/4") 4 Räder,Bremse

Artikelnummer
Z19830693
EAN
5410685858233
Herstellernummer
734130
Marke
Polet
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
240,99 € 202,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19830693
EAN
5410685858233
Herstellernummer
734130
Marke
Polet

Technische Daten

Anschluss19 mm (3/4")
Anschlussgewinde Zoll3/4 Zoll
Anschlussgewinde mm26,44 Millimeter
Artikel enthält Holznein
Ausführung100 m, 19 mm (3/4")
Bezeichnung4 LR
Breite550 Millimeter
Farbeanthrazit
Gewicht20780 Gramm
Höhe625 Millimeter
Länge690 Millimeter
MaterialMetall
ProduktausführungSchlauchwagen
SchlauchkapazitätØ 13 mm (1/2″) = 260 m / Ø 19 mm (3/4″) = 130 m
SeriennameProfi
Verwendungfahrbar
Werks-Nr.734130
Zolltarifnummer73269050
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 4 Räder-Kunststoff ausgeschäumt
  • pulverbeschichteter Rahmen und Trommel
  • ergonomischer Handgriff mit Soft-Grip
  • maximale Schlauchlänge 110m bei 19,05mm (3/4") Schlauch
  • Gewicht: 19kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente