Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Polet Schlauchwagen 80m f.13mm (1/2") Schlauch

Artikelnummer
Z19782144
EAN
5410685857168
Herstellernummer
735050
Marke
Polet
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
118,99 € 99,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19782144
EAN
5410685857168
Herstellernummer
735050
Marke
Polet

Technische Daten

Anschluss12,5 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
Ausführung80 m, (1/2")
Bruttogewicht7.500 Kilogramm
Farbeanthrazit
Gewicht5.000 Kilogramm
MaterialMetall
ProduktausführungSchlauchwagen
Verwendungfahrbar
Werks-Nr.735050
Zolltarifnummer73269050
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 2 Räder-Kunststoff
  • pulverbeschichteter Rahmen und Trommel
  • ergonomischer Handgriff mit Soft-Grip
  • maximale Schlauchlänge 80m bei 12,5mm (1/2") Schlauch
  • Gewicht: 8kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente