Bosch Diamantpolierscheibe, 100 mm, Körnung 1500

Artikelnummer: Z00183905
EAN: 3165140705714
Herstellernummer: 2608603390
Bosch Diamantpolierscheibe, 100 mm, Körnung 1500
UVP: 184,75 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 100,97 € VE 10 Stück Netto 84,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantpolierscheibe, Durchmesser: 100 mm, Körnung 1500, 10er-Pack

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 106 Millimeter
Scheibendurchmesser 100 Millimeter
Körnung 1500
Product Type Zubehör
Volumen 0.618 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 106 Millimeter
Segmenthöhe 3 Millimeter
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen