Diamantpolierscheibe, 100 mm, Körnung 200

Artikelnummer: Z00183902
EAN: 3165140705684
Herstellernummer: 2608603387
Bosch
Diamantpolierscheibe, 100 mm, Körnung 200
UVP: 184,75 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 107,36 € VE 10 Stück Netto 90,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantpolierscheibe, Durchmesser: 100 mm, Körnung 200, 10er-Pack

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Segmenthöhe mm 3
Körnung 200
Scheibendurchmesser (mm) 100
Volumen (dm³) 0.618
Abmessung Länge (mm) 106
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 106
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen