- 43%

Bosch Diamantpolierscheibe, 100 mm, Körnung 3000

Artikelnummer:  
Z00183906
EAN:  
3165140705721
Herstellernummer:  
2608603391
Marke: 
Bosch
Bosch
10 Stück pro Kasten

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 184,75 €
104,54 €

Netto 87,85 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 106 Millimeter
Product Type Zubehör
Segmenthöhe 3 Millimeter
Abmessung Länge 106 Millimeter
Volumen 0.618 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Scheibendurchmesser 100 Millimeter
Körnung 3000
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamantpolierscheibe, Durchmesser: 100 mm, Körnung 3000, 10er-Pack
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben