• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm

UVP: 10,04 € 5,52 € Netto 4,64 €
- 52%
- 53%

Bosch Polierfilz für Exzenterschleifer, weich, Klett, 160 mm, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 21,22 € 10,00 € Netto 8,40 €
- 52%

Bosch Lammwollhaube für Exzenterschleifer, 160 mm, Klett, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 22,98 € 11,02 € Netto 9,26 €
- 55%

TSCHORN Aufspannbolzen, Größe 150, Länge 150, M16 x 1,5 - M10

Artikelnummer:  
Z00424159 
EAN:  
4260192270766 
Marke:  
TSCHORN 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

101,52 €

Netto 85,31 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 150 Millimeter
Größe 150
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Aufspannbolzen

Ausführung: Am unteren Teil des Bolzens Länge 50 mm ist ein Gewinde angebracht, welches zum direkten Festspannen auf den Maschinentisch mittels Nutensteinen dient. Dieses Gewinde ist bei Längen 100 mm und 150 mm mittels eines Gewindebolzens austauschbar, so dass auch größere Gewinde bzw. Nutensteine verwendet werden können. Ein Spannring aus Messing verhindert Beschädigungen am Werkstück. Der standardmäßige Spannbereich beträgt 8-40 mm und kann durch Verwendung der als Zubehör lieferbaren Spannschrauben auf maximal 87 mm vergrößert werden. Anwendung: Zum sicheren, präzisen und kraftvollen Aufspannen nahezu jeder Werkstückform (siehe Spannbeispiele). Der Aufspannbolzen eignet sich ebenso nur als Aufspannunterlage.

Lieferumfang: - Aufspannbolzen - Gewindebolzen austauschbar M10: nur bei Länge 100 mm und 150 mm - Zwischenscheibe - Spannschraube - Spannring für Spannbereich 8-40 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben