TSCHORN Aufspannbolzen, Größe 50, Länge 50, M10

Artikelnummer: Z00424157
EAN: 4260192270742
TSCHORN Aufspannbolzen, Größe 50, Länge 50, M10
Inkl. Steuern: 68,04 € VE 1 Stück Netto 57,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufspannbolzen

Ausführung: Am unteren Teil des Bolzens Länge 50 mm ist ein Gewinde angebracht, welches zum direkten Festspannen auf den Maschinentisch mittels Nutensteinen dient. Dieses Gewinde ist bei Längen 100 mm und 150 mm mittels eines Gewindebolzens austauschbar, so dass auch größere Gewinde bzw. Nutensteine verwendet werden können. Ein Spannring aus Messing verhindert Beschädigungen am Werkstück. Der standardmäßige Spannbereich beträgt 8-40 mm und kann durch Verwendung der als Zubehör lieferbaren Spannschrauben auf maximal 87 mm vergrößert werden. Anwendung: Zum sicheren, präzisen und kraftvollen Aufspannen nahezu jeder Werkstückform (siehe Spannbeispiele). Der Aufspannbolzen eignet sich ebenso nur als Aufspannunterlage.

Lieferumfang: - Aufspannbolzen - Gewindebolzen austauschbar M10: nur bei Länge 100 mm und 150 mm - Zwischenscheibe - Spannschraube - Spannring für Spannbereich 8-40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 50 Millimeter
Größe 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen