Bosch Poloshirt - Blau WPSI 010, Größe M

Artikelnummer:  
Z00184301
EAN:  
3165140628693
Herstellernummer:  
0618800552
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

20,00 €

Netto 16,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewebemischung 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
Abmessung Länge 380 Millimeter
Gewebekonstruktion Piqué
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau]
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Gewebegewicht 180 g/m²
Abmessung Breite 285 Millimeter
Volumen 2.166 Kubikdezimeter
Farbe blau
Materialbindung Gewebe
Größe M
Materialzusammensetzung Materialmischung
Produktart Poloshirt - Blau
Größe (USA) M
Materialgewicht 180 Gramm pro Quadratmeter
Geschlecht Herren
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Poloshirt - Blau WPSI 010, klassisch und bequem, weiches Piqué-Mischgewebe für hohen Tragekomfort und optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, Brusttasche zum Verstauen kleiner Gegenstände wie Stifte oder Handy, robuster Kragen mit Reißverschluss für guten Sitz, verlängerter Rücken und seitliche Schlitze für optimale Passform, Gewebemischung: 60 Prozent Baumwolle, 40 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Piqué, Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100, Farbe Blau, Größe M
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben