Poloshirt - Blau WPSI 010, Größe S

Artikelnummer: Z00184300
EAN: 3165140628686
Herstellernummer: 0618800551
Poloshirt - Blau WPSI 010, Größe S
Inkl. Steuern: 18,36 € VE 1 Stück Netto 15,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Poloshirt - Blau WPSI 010, klassisch und bequem, weiches Piqué-Mischgewebe für hohen Tragekomfort und optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, Brusttasche zum Verstauen kleiner Gegenstände wie Stifte oder Handy, robuster Kragen mit Reißverschluss für guten Sitz, verlängerter Rücken und seitliche Schlitze für optimale Passform, Gewebemischung: 60 Prozent Baumwolle, 40 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Piqué, Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100, Farbe Blau, Größe S

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 180
Volumen (dm³) 1.117
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau]
Produktart Poloshirt - Blau
Materialzusammensetzung Materialmischung
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Materialbindung Gewebe
Farbe blau
Abmessung Länge (mm) 385
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 290
Größe (USA) S
Geschlecht Herren
Größe S
Gewebemischung 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
Gewebekonstruktion Piqué
Gewebegewicht 180 g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen