Poloshirt - Blau WPSI 010, Größe XL

Artikelnummer: Z00184303
EAN: 3165140628716
Herstellernummer: 0618800554
Poloshirt - Blau WPSI 010, Größe XL
Inkl. Steuern: 16,59 € VE 1 Stück Netto 13,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Poloshirt - Blau WPSI 010, klassisch und bequem, weiches Piqué-Mischgewebe für hohen Tragekomfort und optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, Brusttasche zum Verstauen kleiner Gegenstände wie Stifte oder Handy, robuster Kragen mit Reißverschluss für guten Sitz, verlängerter Rücken und seitliche Schlitze für optimale Passform, Gewebemischung: 60 Prozent Baumwolle, 40 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Piqué, Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100, Farbe Blau, Größe XL

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 180
Volumen (dm³) 2.166
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau]
Produktart Poloshirt - Blau
Materialzusammensetzung Materialmischung
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Materialbindung Gewebe
Farbe blau
Abmessung Länge (mm) 380
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 285
Größe (USA) XL
Geschlecht Herren
Größe XL
Gewebemischung 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
Gewebekonstruktion Piqué
Gewebegewicht 180 g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen