Poloshirt - Grau WPSI 18, Größe 2XL

Artikelnummer: Z00184314
EAN: 3165140628884
Herstellernummer: 0618800571
Poloshirt - Grau WPSI 18, Größe 2XL
Inkl. Steuern: 17,65 € VE 1 Stück Netto 14,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Poloshirt - Grau WPSI 18, klassisch und bequem, weiches Piqué-Mischgewebe für hohen Tragekomfort und optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, Brusttasche zum Verstauen kleiner Gegenstände wie Stifte oder Handy, robuster Kragen mit Reißverschluss für guten Sitz, verlängerter Rücken und seitliche Schlitze für optimale Passform, Gewebemischung: 60 Prozent Baumwolle, 40 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Piqué, Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100, Farbe Grau, Größe 2XL

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 180
Volumen (dm³) 0.070
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau]
Produktart Poloshirt - Grau
Materialzusammensetzung Materialmischung
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Materialbindung Gewebe
Farbe sonstige
Abmessung Länge (mm) 143
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 98
Größe (USA) XXL
Geschlecht Herren
Größe 2XL
Gewebemischung 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
Gewebekonstruktion Piqué
Gewebegewicht 180 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen