Poloshirt - Grau WPSI 18, Größe 3XL

Artikelnummer: Z00478035
EAN: 3165140628891
Herstellernummer: 0618800572
Bosch
Poloshirt - Grau WPSI 18, Größe 3XL
Inkl. Steuern: 14,16 € VE 1 Stück Netto 11,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Poloshirt - Grau WPSI 18. Klassisch und bequem. Weiches Piqué-Mischgewebe für hohen Tragekomfort und optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe. Brusttasche zum Verstauen kleiner Gegenstände wie Stifte oder Handy. Robuster Kragen mit Reißverschluss für guten Sitz. Verlängerter Rücken und seitliche Schlitze für optimale Passform. Gewebemischung: 60 Prozent Baumwolle, 40 Prozent Polyester. Gewebekonstruktion: Piqué. Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100. Farbe Grau. Größe 3XL.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 180
Volumen (dm³) 1.026
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau]
Produktart Poloshirt - Grau
Materialzusammensetzung Materialmischung
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Materialbindung Gewebe
Farbe sonstige
Abmessung Länge (mm) 380
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 270
Größe (USA) XXXL
Geschlecht Herren
Größe 3XL
Gewebemischung 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
Gewebekonstruktion Piqué
Gewebegewicht 180 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen