Bosch Poloshirt - Schwarz WPSI 09, Größe L

Artikelnummer:  
Z00184307
EAN:  
3165140628785
Herstellernummer:  
0618800561
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

16,36 €

Netto 13,75 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 285 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Abmessung Länge 380 Millimeter
Farbe schwarz
Geschlecht Herren
Gewebegewicht 180 g/m²
Gewebekonstruktion Piqué
Gewebemischung 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
Größe L
Größe (USA) L
Materialbindung Gewebe
Materialgewicht 180 Gramm pro Quadratmeter
Materialzusammensetzung Materialmischung
Produktart Poloshirt - Schwarz
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau]
Volumen 2.166 Kubikdezimeter
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Poloshirt - Schwarz WPSI 09, klassisch und bequem, weiches Piqué-Mischgewebe für hohen Tragekomfort und optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, Brusttasche zum Verstauen kleiner Gegenstände wie Stifte oder Handy, robuster Kragen mit Reißverschluss für guten Sitz, verlängerter Rücken und seitliche Schlitze für optimale Passform, Gewebemischung: 60 Prozent Baumwolle, 40 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Piqué, Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100, Farbe Schwarz, Größe L
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben