MASCOT BIANCO Polo-Shirt marine/grün Gr. XL

Artikelnummer: Z00208251
EAN: 5707209558664
Herstellernummer: 50302-260-13-XL
MASCOT BIANCO Polo-Shirt marine/grün Gr. XL
Inkl. Steuern: 20,27 € VE 1 Stück Netto 17,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Polo-Shirt BIANCO, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 180 g/m², zweifarbig, Rippenbündchen am Kragen, Reißverschluss am Hals, Brusttasche, Schlitze an den Seiten, Rücken ist verlängert, Kontrastnähte, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: marine/kornblau (111) rot/anthrazit (02888) marine/rot (12) marine/grün (13) marine/khaki (15) marine/hellgrau (188) schwarz/anthrazit (9888)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Polo-Shirt
Farbe marine/grün
Größe XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen