MASCOT BOTTROP Polo-Shirt dunkelanthrazit/schwarz Gr. L

Artikelnummer: Z00205233
EAN: 5707209989529
Herstellernummer: 50502-260-1809-L
Mascot
MASCOT BOTTROP Polo-Shirt dunkelanthrazit/schwarz Gr. L
Inkl. Steuern: 25,29 € VE 1 Stück Netto 21,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Polo-Shirt BOTTROP, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 180 g/m², zweifarbig, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Knopfleiste, Nackenband, Reflexeffekte, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: grün/schwarz (0309, erhältlich ab März 2013) dunkelanthrazit/schwarz (1809) rot/schwarz (B42) weiß/dunkelanthrazit (B46) kornblau/schwarzblau (B51) khaki/schwarz (B56)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Polo-Shirt
Farbe dunkelanthrazit/schwarz
Größe L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen