mASCOT MASCOT BOTTROP Polo-Shirt weiß/dunkelanthrazit Gr. 2XL

Artikelnummer:  
Z00205246
Herstellernummer:  
50502-260-B462XL
Marke:  
mASCOT

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

27,23 €

Netto 22,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe weiß/dunkelanthrazit
Größe 2XL
Typ Polo-Shirt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Polo-Shirt BOTTROP, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 180 g/m², zweifarbig, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Knopfleiste, Nackenband, Reflexeffekte, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: grün/schwarz (0309, erhältlich ab März 2013) dunkelanthrazit/schwarz (1809) rot/schwarz (B42) weiß/dunkelanthrazit (B46) kornblau/schwarzblau (B51) khaki/schwarz (B56)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben