promodoro Men´s Heavy Polo Gr.L weiß 100%Baumwolle, 220g/m

Artikelnummer: Z00038410
EAN: 4250484226649
Herstellernummer: 4000
promodoro Men´s Heavy Polo Gr.L weiß 100%Baumwolle, 220g/m
Inkl. Steuern: 11,76 € VE 1 Stück Netto 9,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Polo · Knopfleiste mit 3 Hornknöpfen · Piqué · 100 % Baumwolle · 220 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. 220 Gramm pro Quadratmeter
Farbe weiß
Kleidergröße L
Material 100 % Baumwolle
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen