Herrenpoloshirt Gr.L marine/schwarz/rot m.Brusttasche

Artikelnummer: Z00037752
EAN: 4029148630876
Herrenpoloshirt Gr.L marine/schwarz/rot m.Brusttasche
Inkl. Steuern: 18,97 € VE 1 Stück Netto 15,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · 50 % Polyester / 50 % Cool Dry · die Cool-Dry-Faser leitet die Feuchtigkeit vom Körper weg · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material 50 % Polyester/50 % Cool Dry
Farbe marine/schwarz/rot
Kleidergröße L

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen