terratrendjob Herrenpoloshirt Gr.XXL marine/schwarz/rot m.Brusttasche

Artikelnummer: Z00037754
EAN: 4029148630890
terratrendjob Herrenpoloshirt Gr.XXL marine/schwarz/rot m.Brusttasche
Brutto Set-Preis 18,71 € Netto 15,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · 50 % Polyester / 50 % Cool Dry · die Cool-Dry-Faser leitet die Feuchtigkeit vom Körper weg · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material 50 % Polyester/50 % Cool Dry
Farbe marine/schwarz/rot
Kleidergröße XXL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]