Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Post-it Haftnotiz-Würfel, Stanzformen - Blume

Artikelnummer
Z21669505
EAN
3134375414203
Herstellernummer
2007F
Marke
Post-it
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669505
EAN
3134375414203
Herstellernummer
2007F
Marke
Post-it

Technische Daten

Anzahl der Blätter225 Bl.
AusführungBlume
Ausführung des Papiertypselementar chlorfrei gebleicht
Blauer EngelNein
Farbeneonorange, neonpink, neonlila
Grammatur70 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleSonderform: Blume
Maße70 x 22,5 x 70 mm (B x H x T) Millimeter
PEFCJa
Rückstandsfrei entfernbarJa
SonderformBlume
ZertifikatPEFC
mehrfach verwendbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mit Post-it® Stanzformen übermitteln Sie selbstklebende Botschaften mit einem originellen Touch. Die Haftnotizen kleben durch leichtes Andrücken immer wieder auf Papier und allen glatten Flächen, sie sind rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar. Würfel mit 225 Blatt, 3-farbig. Größe: ca. 70 x 70 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente