BIC BIC Fingeranfeuchter/897178, Inh. 20ml

Artikelnummer: Z00012178
EAN: 4601880000393
Herstellernummer: 897178
BIC BIC Fingeranfeuchter/897178, Inh. 20ml
Inkl. Steuern: 2,03 € VE 1 Stück Netto 1,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Antirutschbeschichtung am Boden für sicheren Halt auf jedem Schreibtisch • Macht die Finger griffig, ohne zu kleben • Auf Glyzerinbasis • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 20 ml
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen