Exacompta Fach-Set MODULODOC JUMBO/360740D, mausgrau/lichtgrau, H 110xT 350

Artikelnummer: Z00016111
EAN: 09002493422278
Herstellernummer: 360740D
EXACOMPTA
Exacompta Fach-Set MODULODOC JUMBO/360740D, mausgrau/lichtgrau, H 110xT 350
Inkl. Steuern: 39,37 € VE 1 Stück Netto 33,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Fach • funktionelle Ablage für DIN A4+ Formate (Produkt-Tiefe 35 cm) • Hoch belastbar: bis zu 5 kg (H 11 cm) per Fach • Zahlreiche Module sind miteinander verkettbar • In die Fächerführungen können auch Schubladen eingesetzt werden (separat erhältlich) • Etikettenhalter im Lieferumfang enthalten • aus Kunststoff (Polystyrol)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format H 110 x T 350 mm
Farbe mausgrau/lichtgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen