Exacompta Fach-Set Modulodoc Normal /340740D, mausgrau/lichtgrau, H 56xT 350

Artikelnummer: Z00016110
EAN: 9002493422261
Herstellernummer: 340740D
Exacompta Fach-Set Modulodoc Normal /340740D, mausgrau/lichtgrau, H 56xT 350
Inkl. Steuern: 17,91 € VE 1 Stück Netto 15,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Fach • funktionelle Ablage für DIN A4+ Formate (Produkt-Tiefe 35 cm) • Hoch belastbar: bis zu 3 kg (H 5,6 cm) per Fach • Zahlreiche Module sind miteinander verkettbar • In die Fächerführungen können auch Schubladen eingesetzt werden (separat erhältlich) • Etikettenhalter im Lieferumfang enthalten • aus Kunststoff (Polystyrol)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe mausgrau/lichtgrau
Format H 56 x T 350 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen