Exacompta Schublade MODULODOC JUMBO/33814D, lichtgrau/schwarz, B288xH 108xT 350

Artikelnummer: Z00016113
EAN: 09002493422308
Herstellernummer: 33814D
EXACOMPTA
Exacompta Schublade MODULODOC JUMBO/33814D, lichtgrau/schwarz, B288xH 108xT 350
Inkl. Steuern: 13,57 € VE 1 Stück Netto 11,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Schubladen • funktionelle Ablage für DIN A4+ Formate (Produkt-Tiefe 35 cm) • Zahlreiche Module sind miteinander verkettbar • In die Fächerführungen können die Schubladen eingesetzt werden (separat erhältlich) • Etikettenhalter im Lieferumfang enthalten • aus Kunststoff (Polystyrol)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 288 x H 108 x T 350 mm
Farbe lichtgrau/schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen