Exacompta Schublade Modulodoc Normal/33614D, lichtgrau/schwarz, B288xH 54xT 350

Artikelnummer: Z00016112
EAN: 9002493422292
Herstellernummer: 33614D
Exacompta Schublade Modulodoc Normal/33614D, lichtgrau/schwarz, B288xH 54xT 350
Inkl. Steuern: 5,85 € VE 1 Stück Netto 4,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Schubladen • funktionelle Ablage für DIN A4+ Formate (Produkt-Tiefe 35 cm) • Zahlreiche Module sind miteinander verkettbar • In die Fächerführungen können die Schubladen eingesetzt werden (separat erhältlich) • Etikettenhalter im Lieferumfang enthalten • aus Kunststoff (Polystyrol)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe lichtgrau/schwarz
Format B 288 x H 54 x T 350 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen