Laurel Anfeuchter PLEMIX /0604, Kappe weiß, farbiger Ring, 38x80, Plastik (PE)

Artikelnummer: Z00025755
EAN: 04001782130011
Herstellernummer: 0604
Laurel Anfeuchter PLEMIX /0604, Kappe weiß, farbiger Ring, 38x80, Plastik (PE)
Inkl. Steuern: 3,21 € VE 1 Stück Netto 2,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Abriebgeschützter Schwamm • Material: transparenter Naturkautschuk • Wasservorrat: 60 ml • Ersatzkappe auch einzeln lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 38 x 80 mm
Farbe Kappe weiß mit farbigem Ring
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen