Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Powermaster 13-A-/16-A-Adapterkabel

Artikelnummer
Z21915924
EAN
5024763048272
Herstellernummer
818738
Marke
Powermaster
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915924
EAN
5024763048272
Herstellernummer
818738
Marke
Powermaster

Produktbeschreibung

Wandelt 16-A-CEE-Steckdose auf britischen 13-A-Stecker um, geeignet für Camping, Caravaning und Vor-Ort-Generatoren. H07RN-F Kabel: 200 mm, 3 x 1,5 mm². 230 V ~ 50 Hz. Entspricht BS Norm EN 60309.,Britischer 13-A-Stecker,16-A-CEE-Steckdose,H07RN-F Kabel: 200 mm, 3 x 1,5 mm²,230 V ~ 50 Hz,Entspricht BS Norm EN 60309
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente