Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Cube box zement-grau betonlook, 790x290x275mm

Artikelnummer
Z19779747
EAN
4033084080428
Herstellernummer
140-80-42
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
64,99 € 54,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19779747
EAN
4033084080428
Herstellernummer
140-80-42
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungeckig
BezeichnungBox
Breite290.000 Millimeter
Bruttobreite290.000 Millimeter
Bruttogewicht3.260 Kilogramm
Bruttohöhe275.000 Millimeter
Bruttolänge790.000 Millimeter
Bruttovolumen.063 Kubikmeter
Farbegrau
Fassungsvermögen.063 Kubikmeter
Gestellfarbegrau
Höhe275.000 Millimeter
Länge790.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße79x29x27,5 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameCube
Werks-Nr.140-80-42
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Betonlook
  • Material: Kunststoff
  • Maße: 79x29x27,5cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente