Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PP-PLASTIC Gefäß Bologna schwarz granit, 40x40cm

Artikelnummer
Z19800371
EAN
4033083021408
Herstellernummer
90-40-10
Marke
PP-PLASTIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
41,99 € 35,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19800371
EAN
4033083021408
Herstellernummer
90-40-10
Marke
PP-PLASTIC

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungeckig
Breite400.000 Millimeter
Bruttobreite400.000 Millimeter
Bruttogewicht2.710 Kilogramm
Bruttohöhe538.000 Millimeter
Bruttolänge400.000 Millimeter
Bruttovolumen.086 Kubikmeter
Farbeschwarz und Granit
Fassungsvermögen.086 Kubikmeter
Gestellfarbeschwarz
Gewicht2.710 Kilogramm
Höhe538.000 Millimeter
Länge400.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße40x40x53 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameBologna
Werks-Nr.90-40-10
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz granit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente